HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2mm 1列 DF3-3EP-2C
長さ(mm)
8
幅(mm)
11.1
ピッチ(mm)
2
極数
3
シリーズ
DF3
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066698
DF3-3EP-2C
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください