ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 1 列 スルーホール実装
- 仕様
- UL-CSA. 穴基板実装ソケットコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. ソケットコンタクト付き2 mmピッチスルーホールレセプタクルコネクタ製品です。低背設計のディスクリート基板対基板接続に最適です。 プリンタ、コピー機などの多数の用途に最適です。 (25)が末尾に付いた品番はスズめっきコンタクト、(55)が付いた品番は金めっきコンタクトです。. 特長と利点. 定格電流: 3 A 絶縁抵抗: 1000 MΩ (@ 500 V dc) 動作温度範囲: -30 → +85
- タイプ
- 基板対基板
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 14
- シリーズ
- DF3
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 12
- 行数
- 1
- 材質(コンタクト)
- 銅
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 接続方向
- ストレート
- 内容量
- 1箱(5個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












