HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13PK-5S(71)
仕様
JIS C 5432. ヒロセ JR13シリーズ コネクタ
極数
5
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064476
JR13PK-5S(71)
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください