曜日別特売

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3-6P-2DSA(01)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 6極 2.0mm 1列 DF3-6P-2DSA(01) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mmピッチ(mm)2極数6シリーズDF3定格電圧(V)250定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065176DF3-6P-2DSA(01)
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする