ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 DF3-12P-2DS(01)
- 仕様
- 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
- ピッチ(mm)
- 2
- 極数
- 12
- シリーズ
- DF3
- 定格電圧(V)
- 250
- 定格電流(A)
- 3
- 行数
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 結線方法
- はんだ
- シュラウド/アンシュラウド
- シュラウド
- 実装タイプ
- スルーホール実装
- 表面処理(コンタクト)
- 金
- 接続方向
- ライトアングル
- 内容量
- 1箱(5個)
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ










![ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器] ナイロンコネクタ4mm(3.96mm)ピッチ ライトアングル 4ピン(セット) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06905040-261028-02.jpg)












