曜日別特売
DF3-12P-2DS(01) ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 DF3-12P-2DS(01) HIROSE(ヒロセ電機) 68065070

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.0mm 1列 DF3-12P-2DS(01)DF3-12P-2DS(01)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(5個)
注文コード
68065070
品番
DF3-12P-2DS(01)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
¥929
仕様
穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)
2
極数
12
シリーズ
DF3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする