ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3-8P-2DSA(01)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 DF3-8P-2DSA(01) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様
穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)
2
極数
8
シリーズ
DF3
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
コネクタシステム
基板対基板, 電線対基板
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68065194DF3-8P-2DSA(01)
オープン
¥669
¥736(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする