HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 DF3-2P-2DS(01)
ピッチ(mm)
2
極数
2
シリーズ
DF3
定格電圧(V)
250.0、 650.0 ac
定格電流(A)
3
表面処理
コンタクト:金
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
シュラウド/アンシュラウド
シュラウド
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066585
DF3-2P-2DS(01)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください