HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 5極, ケーブルマウント, JR13JK-5P
仕様
ポール形式:5P
極数
5
シリーズ
JR
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧(V)
250.0、350.0
定格電流(A)
5
材質(ハウジング)
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
電子機器用の丸型コネクタ
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジ
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064020
JR13JK-5P
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください