HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:3.3mm 1列 DF33-2S-3.3C
長さ(mm)
7.8
幅(mm)
7.4
ピッチ(mm)
3.3
極数
2
シリーズ
DF33
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
併用可能製品
DF33シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065115
DF33-2S-3.3C
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください