HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 1列 DF3-6EP-2C
長さ(mm)
14
幅(mm)
11.1
ピッチ(mm)
2
極数
6
シリーズ
DF3
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF3シリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065754
DF3-6EP-2C
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください