HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) オス DF3シリーズ 圧着 DF3-EP2428PC
シリーズ
DF3
最大電流(A)
3
動作温度(℃)
(Max)+85
適合電線サイズ
(Max)24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
併用可能製品
DF3コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)
30
表面処理(コンタクト)
錫
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68065770
DF3-EP2428PC
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください