ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71)

ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR30-6PA-6S(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
仕様ヒロセ電機 小型コネクタプラグヒロセ電機の6極メスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流2 A 、定格電圧140 V dc / 100 V acです。内蔵ロック / リリース構造により、コネクタの確実なロックができ、リリースカラーを引くだけでプラグを簡単に取り外すことができます。成形された溝により、引き抜かれたときの指の滑りを防止します。カラーは丸形で構成されているため、パネルマウント時に並べて簡単に取り付けることができ、ケーブルを引き出す際に物をひっかけません。特長ガラス繊維強化熱可塑性化極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68064205HR30-6PA-6S(71)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする