HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3D-SF
長さ(mm)
11.45
幅(mm)
11.95
寸法(mm)
11.95×11.45×1.55
ピッチ(mm)
1.1
極数
8
深さ(mm)
1.55
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ライトアングル
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064966
DM3D-SF
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください