onsemi
onsemi 電源スイッチIC
仕様
高性能電流制限ロードスイッチ フェアチャイルドセミコンダクター
寸法(mm)
3×3×0.75
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
パッケージ
MLP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)36
出力数
1
入力数
1
最大動作温度(℃)
125
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68069157
FPF2702MPX
¥
2,398
¥2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください