HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 120 極 0.6mm 2 列 表面実装
極数
120
定格電圧(V)
100
ピッチ(mm)
0.6
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
シリーズ
FX8
タイプ
基板対基板
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(mA)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067258
FX8-120S-SV(21)
120
400
100
0.6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください