HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 スルーホール実装
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
1.27
極数
20
シリーズ
FX2
定格電圧(V)
125
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ライトアングル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067276
FX2-20S-1.27DS(71)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください