HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 100 極 0.6mm 2 列 表面実装
タイプ
基板対基板
ピッチ(mm)
0.6
極数
100
シリーズ
FX8
定格電圧(V)
100
行数
2
定格電流(mA)
400
材質(コンタクト)
青銅
結線方法
はんだ
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68068694
FX8-100S-SV(21)
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください