ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 FX2-20P-1.27DS(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)1.27極数20シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067319FX2-20P-1.27DS(71)
オープン
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする