HIROSE(ヒロセ電機)
Hirose インターフェイスモジュール, 100 極, メス, FX8C-100S-SV5(71)
長さ(mm)
36.6
幅(mm)
7
寸法(mm)
36.6×7×8.95
極数
100
定格電圧(V)
100AC、300
深さ(mm)
8.95
定格電流(mA)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
接続方向
ストレート
内容量
1箱(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067949
FX8C-100S-SV5(71)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください