ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71)

ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 0.64mm 2列 FX2-40P-0.635SH(71) - HIROSE(ヒロセ電機)
ピッチ(mm)0.64極数40シリーズFX2定格電圧(V)125行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ライトアングル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68067337FX2-40P-0.635SH(71)
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする