HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 SCSIコネクタ 36 極 ケーブルマウント
長さ(mm)
40.16
幅(mm)
32.5
ピッチ(mm)
1.27
極数
36
シリーズ
DX
定格電圧(V)
125AC
材質(ハウジング)
PBT
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
ジャックスクリュー
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
ラッチ
クイックラッチ
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68195455
DX-36-CV
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください