HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタカバーシェル 68 極 ケーブルマウント
極数
68
シリーズ
DX
深さ(mm)
11
材質(ハウジング)
亜鉛
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68195516
DX-68-CV1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください