SK(新潟精機)
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。
長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。
本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途
ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に
仕様
●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20
材質(本体)
ABS
本体質量(g)
50
最大測定長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
108×236×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68279087
NBG-02KD
¥
1,400
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください