ぶんぶく
アンブレラボックス
コンパクトながら50本を収納できる傘たて。
傘を1本ごとに収納可能。
水受皿にも仕切が付いているので、傘が倒れにくくなっています。
付属品
水受皿、露先仕切、アジャスター、すべり止めマット
材質
ステンレス
質量(kg)
14
色
ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
514 × 260 × 450
収納本数(本)
傘立て数:50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278990
UB-50-SUS
¥
96,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません