曜日別特売

OoラックIT-1

OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-1 - CONDOR(山崎産業)

厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は3段階の高さに調節できます。
高さが調節できるアジャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。

用途オフィス・学校・工場などあらゆる場面に材質スチール粉体塗装質量(kg)14.5棚板耐荷重(kg)50寸法(幅×奥行×高さ)(mm)910×310×870内容量1台
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。
※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279008YRA-01L-ID-Bブラック
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
68278999YRA-01L-ID-Wホワイト
33,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする