曜日別特売

OoラックIT-2

OoラックIT-2 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-2 - CONDOR(山崎産業)OoラックIT-2 - CONDOR(山崎産業)

厚みのあるフレームを採用した頑丈で汎用性のあるラック。
中段の棚板の取り付け位置は2段階の高さに調節できます。
移動に便利なキャスター付き。
ボルトタイプで簡単組立て。

用途オフィス・学校・病院などあらゆる場面に材質スチールメラミン焼付塗装ソフトパープル質量(kg)15.8棚板耐荷重(kg)35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×450×1260内容量1台
注意
※安全のため、組立作業は2人以上で行うことを推奨します。
※ブラスドライバー(3番)をご用意ください。
※棚板と補強はすべて使用してください。部品を抜いてしまうと安定性能・耐荷重性能が著しく落ちます。
※完成品ではねじが約5mmはみ出します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279017YRA-02L-ID650×450×126035
40,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする