曜日別特売

食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ

食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ - CKD

食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。
除菌された清浄エアを提供します。
FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。
除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。
プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。
かんたんにエレメントが交換できます。
「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。

用途
食品付着物の清掃に
米飯など食品の冷却に
包装機の窒素充填に
使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄内容量1台
注意
※処理流量は、1次圧力0.7MPa、圧力降下0.03MPa時の初期流量です。(接続口径により変化します。)
※エレメントは清浄度を維持するため、定期的な点検と交換を行ってください。
※エレメントは洗浄による再生は出来ません。1年(6000時間)又は圧力降下が0.1MPaに達した時、エレメントを新品と交換してください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
管接続口径
交換目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68273207SFS10-H8H8-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:ワンタッチ継手Φ81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
当日出荷
68273216SFS10-H8H10-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:ワンタッチ継手Φ101年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273225SFS10-H8H12-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:ワンタッチ継手Φ12エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273234SFS10-H88-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:Rc1/4エレメント交換:1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273250SFS10-H810-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ8、OUT側:Rc3/81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273259SFS10-H10H8-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ10、OUT側:ワンタッチ継手Φ81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273268SFS10-H10H10-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ10、OUT側:ワンタッチ継手Φ101年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68273277SFS10-H10H12-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ10、OUT側:ワンタッチ継手Φ121年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273286SFS10-H108-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ10、OUT側:Rc1/41年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273295SFS10-H1010-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ10、OUT側:Rc3/81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273304SFS10-H12H8-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ12、OUT側:ワンタッチ継手Φ81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273320SFS10-H12H10-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ12、OUT側:ワンタッチ継手Φ101年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273329SFS10-H12H12-FP2150IN側:ワンタッチ継手Φ12、OUT側:ワンタッチ継手Φ121年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
11日以内出荷
返品不可
68273338SFS10-H128-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ12、OUT側:Rc1/41年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273347SFS10-H1210-FP2130IN側:ワンタッチ継手Φ12、OUT側:Rc3/81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273356SFS10-8H8-FP2130IN側:Rc1/4、OUT側:ワンタッチ継手Φ81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273365SFS10-8H10-FP2130IN側:Rc1/4、OUT側:ワンタッチ継手Φ101年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
68273374SFS10-8H12-FP2130IN側:Rc1/4、OUT側:ワンタッチ継手Φ121年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273408SFS10-10H8-FP2130IN側:Rc3/8、OUT側:ワンタッチ継手Φ81年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273417SFS10-10H10-FP2130IN側:Rc3/8、OUT側:ワンタッチ継手Φ101年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
68273426SFS10-10H12-FP2130IN側:Rc3/8、OUT側:ワンタッチ継手Φ121年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
30,800
27,775
30,553(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする