曜日別特売

カラーマグネット40mm

カラーマグネット40mm - ミツヤ

寸法:成型部Φ40mm,磁石Φ27MM
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:収納便利なPSケース(フック式)
入数:約10個
色:黄

入数黄10個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68282998BX3-CM40YL
540
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする