曜日別特売

カラーマグネット丸型

カラーマグネット丸型 - ミツヤカラーマグネット丸型 - ミツヤ

寸法:成型部Φmm,磁石Φ20mm
材質:再生PS樹脂40%,マグネット
包装:10個連結PVC個装
入数:10個入
色:緑

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68283120MR-30-GR成型部Φ30mm,磁石Φ20mm#30
900
779
857(税込)
当日出荷
68283156MR-40-GR成型部Φ40mm,磁石Φ20mm#40
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする