マルチウエイト 屋外用
(1件のレビュー)
幅(mm)
200
質量(kg)
本体:0.283、満水時:10
色
アーミーグリーン
高さ(mm)
300
奥行(mm)
200
適合ポール径(Φmm)
15~55
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※水以外のものを入れると破損のおそれがありますため入れないでください。
※横に倒してのご使用は水漏れの可能性があるためお控えください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80775706
200*300-1 GREEN
1個
本体:PVC500D50S、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
80775715
200*300-4 GREEN
1セット(4個)
本体:PVC、グリップ&注水パーツ:POM樹脂、バンドテープ:ポリプロピレン繊維
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください