曜日別特売

MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER

MATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER - トーヨーマテランMATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER - トーヨーマテランMATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER - トーヨーマテランMATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER - トーヨーマテランMATERAN 舗装段差補修材 ホソーヌール SUPER - トーヨーマテラン
(1件のレビュー)

●舗装の段差やワダチを補修に適した材料です。●速硬性がありますので早期交通解放できます。●練り混ぜ器具の必要がありません。●コテ塗りつけ時の作業性が抜群です。

用途●道路・駐車場の段差やわだち補修に●マンホール・側溝周辺のくぼみに●工場・倉庫場内のリフト走行路の補修に●公共道路パトロール、維持管理に硬化時間夏季:15~30分 冬季:30分~45分質量(kg)7.2容量(L)1.2危険物の類別非危険物施工面積35cm×35cm(1cm厚)内容量1個
注意
●気温5度以下の施工は避けてください。●降雨,強風,積雪等により,施工に支障の恐れのある場合は,施工を見合わせて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293209NO766087.2
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: 舗装簡易補修
株式会社キョーワテクノ運輸・通信業

はじめは戸惑いましたが、使ってみてとてもよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする