Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 24 → 18AWG
- 仕様
- ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル
- サイズ
- 端子:24 → 18AWG
- タイプ
- コンタクト:圧着
- シリーズ
- HANDTOOL
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- シリーズ番号
- T0201
- 内容量
- 1個
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ












