日本モレックス(molex)
Molex コンタクト引抜工具 HANDTOOLシリーズ 圧着 24 → 18AWG
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68294697
品番
11-03-0002
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
ラチェット式手動圧着工具については、品番 ; 501-051 501-051 をご覧ください。 ラチェット式以外の手動圧着工具については、品番 ; 710-6499 710-6499 をご覧ください。 挿入工具については、品番 ; 178-6935 178-6935 をご覧ください。 抜き取り工具については、品番 ; 178-6957 178-6957 をご覧ください。. Molex標準0.062インチ 圧着端子と工具. 1.57mm径の標準0.062インチピンとソケット圧着端子コンタクトは、レセプタクル
サイズ
端子:24 → 18AWG
タイプ
コンタクト:圧着
シリーズ
HANDTOOL
RoHS指令(10物質対応)
対応
シリーズ番号
T0201