PPパック

PPパック - サンプラテック

調合・撹拌後の保管に最適なシール付PPパック。そのまま冷蔵庫へも入れられます。

材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリエチレン内容量1セット(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68307857218050306960
700
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
683078662181100536960
800
689
758(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078752182150607869
900
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
683079002183200827869
900
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
683079182184250778980
1,200
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
683079362185300928980
1,400
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする