シール容器(角型)

シール容器(角型) - サンプラテック

中身がみえるタイプの角型シール容器です。

材質ポリエチレン、アクリロニトリル・スチレン色(本体)透明
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
呼称
外寸法(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6830776022571個2600K-5A239×179×85H1
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
6830777822581個4000K-6A282×214×100H1
1,300
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830819822501組450K-1122×87×60H6
1,800
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830821622511組800K-2147×107×72H6
2,500
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
6830823422521組1270K-3169×123×84H6
3,300
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830825922531組200K-1A122×87×31H12
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830827722541組460K-2A148×107×42H6
1,800
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830829522551組750K-3A168×123×53H6
2,500
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830832022561組1100K-4A200×148×51H6
3,600
3,598
3,958(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830833822591組600KS-1128×118×57H6
2,100
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830835622601組1000KS-2128×118×92H6
2,700
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする