曜日別特売

散薬瓶

散薬瓶 - サンプラテック

シリカゲル内蔵のキャップにより内容物を湿気から守る散薬瓶(透明)です。

付属品表示ラベル1枚材質PC/PMP内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(Φ×高さH)(mm)
色(フタ)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683077961339615064×117透明
1,650
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078051339730074×131透明
1,980
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078141339850092×161透明
2,750
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078301339915064×117
1,980
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078391340030074×131
2,870
2,798
3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
683078481340150092×161
3,030
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする