サンプラテック
シール容器(丸型)
サンプル・部品の整理保管用に最適な丸型のlシール容器です。
材質
ポリエチレン、ポリスチレン
内容量
1組
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
外径(Φmm)
口内径(Φmm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307954
2230
85
36
69
58
60丸-1
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68307979
2231
200
47
87
77
80丸-1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68307997
2232
380
58
104
93
95丸-1
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308015
2233
550
66
119
108
110丸-1
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68308040
2234
900
77
143
128
130丸-1
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308058
2235
1400
91
164
150
150丸-1
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68308076
2236
50
22
69
58
60丸-2
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308094
2237
100
25
87
77
80丸-2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308119
2238
270
46
104
93
95丸-2
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308137
2239
470
54
119
108
110丸-2
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308155
2240
700
56
143
128
130丸-2
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68308180
2241
100
66
164
150
150丸-2
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください