曜日別特売

滅菌済袋(ポリ厚み0.08t)

滅菌済袋(ポリ厚み0.08t) - サンプラテック

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です

材質PE厚さ(mm)0.08内容量1組
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683046283086970×50A-8
1,980
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
683046553087085×60B-8
2,180
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830468030871100×70C-8
2,330
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6830469830872120×85D-8
2,520
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830471630873140×100E-8
3,100
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830473430874170×120F-8
2,250
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830475930875200×140G-8
2,670
2,598
2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830477730876240×170H-8
3,330
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
6830479530877280×200I-8
4,170
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830482030878340×240J-8
5,170
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする