滅菌済袋(ポリ厚み0.04t)

滅菌済袋(ポリ厚み0.04t) - サンプラテック

サイズと材質のバリエーション豊富な滅菌済み袋です

材質PE厚さ(mm)0.04内容量1組
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
683048383087970×50A-4
2,180
2,098
2,308(税込)
12日以内出荷
返品不可
683048563088085×60B-4
2,330
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
6830487430881100×70C-4
1,920
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830489930882120×85D-4
2,050
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830491730883140×100E-4
2,330
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830493530884170×120F-4
1,770
1,698
1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830496030885200×140G-4
1,920
1,898
2,088(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830497830886240×170H-4
2,250
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830499630887280×200I-4
2,580
2,498
2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
6830501430888340×240J-4
3,330
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする