サンプラテック
ボクセル
2枚の伸縮膜で優しく包みます。先端の尖った物などをパッケージするのに最適です。
用途
精密部品の輸送・保管(時計・エレクトロニクス)
医薬品や繊細な医療器具などの輸送・保管(血液製剤など)
実験器具・化学製品の輸送・保管
材質
ポリスチレン
内容量
1個
全13種類を絞り込む
外寸法(mm)
選択してください
39×39×17.8
100×75×25
100×100×25
100×100×50
125×125×50
150×100×25
150×100×50
150×150×50
200×75×25
200×100×50
200×150×50
200×200×50
250×200×50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称
内容物サイズ(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68304305
1670
No.23
62×37×18
100×75×25
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
68304314
1671
No.32
62×62×18
100×100×25
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68304330
1672
No.33
54×54×40
100×100×50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
68304339
1674
NO.98
79×79×40
125×125×50
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68304348
1676
NO.148
112×62×18
150×100×25
¥
2,610
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
68304366
1677
NO.149
104×54×40
150×100×50
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68304384
1678
NO.225
104×104×40
150×150×50
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68304409
1680
No.438
162×37×18
200×75×25
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68304427
1681
No.467
154×54×40
200×100×50
¥
3,590
¥
3,588
¥
3,947
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68304470
1683
No.651
154×154×40
200×200×50
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68304488
1684
No.1180
204×154×40
250×200×50
¥
4,890
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
当日出荷
68304506
1685
No.12127
18×18×9
39×39×17.8
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
68304445
1682
No.554
154×104×40
200×150×50
¥
3,910
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください