サンプラテック
iP-TEC二次容器
既存のディッシュ、ウェルプレートでライブ輸送を実現!気密性、剛性に優れたポリカーボネート製二次容器です。
材質
本体:PC、金具:SUS、パッキン:シリコーンゴム
寸法(mm)
192×150×45
容量(L)
5
呼称
PC-0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305398
28516
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください