サンプラテック
iP-TECトートBOX-6.6
カジュアルなトートバッグの中身は細胞!?近距離輸送にさりげなくお使いいただけます。
材質
発泡スチロール
質量(g)
200
容量(L)
6.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
299×268×197
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×160×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68305416
28543
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください