サンプラテック
角型ディッシュ
正方形の角型シャーレです。
材質
PS
型
角型
入数(枚)
240
滅菌
電子線
内寸法(mm)
120.6×120.6×12.8H
外寸法(mm)
126×126×16.5H
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68307656
13868
¥
50,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください