エスコ
AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型
電球の盗難防止にも効果抜群です。
仕様
定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず
電圧(V)
AC100~200
消費電力(W)
80
全光束(Lm)
12800
アズワン品番
65-9277-25
光色
昼光色
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68501967
EA758XN-5
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください