エスコ
2本組 タイヤレバー 自転車用
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様
●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番
65-9265-46
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502204
EA573XW-1
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください