カクダイ
壁付2ハンドル混合栓
仕様
●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32
色
カッパーブラウン
適合壁厚(mm)
10~20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522407
125-005-BR
¥
68,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください