曜日別特売

シールド付きヘルメット 54cm~60cm

シールド付きヘルメット 54cm~60cm - Kawasumi(川住製作所)シールド付きヘルメット 54cm~60cm - Kawasumi(川住製作所)シールド付きヘルメット 54cm~60cm - Kawasumi(川住製作所)シールド付きヘルメット 54cm~60cm - Kawasumi(川住製作所)

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上60cm未満。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
前面・背面にベンチレーションが空いているので通気性◎!
田舎民必見!前面のシールドで小さな虫や雨から顔を守ります!
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
バイクヘルメットのようなクールな形!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS質量(g)(約)395適合寸法(cm)54以上60未満内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン68523089H-103BKブラック
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68523098H-103WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする