曜日別特売

ハット型ヘルメット 54cm~57cm

ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)ハット型ヘルメット 54cm~57cm - Kawasumi(川住製作所)

SGマーク取得済み!ついに川住製作所からヘルメットが登場!
適応サイズ 54cm以上57cm未満 少し小さめのサイズです。
調節ダイヤルで、頭囲のサイズを調整できるため、ヘルメットが頭にフィット!快適な乗り心地を実現できます。
頭頂部にベンチレーションが空いているので通気性◎!
ツバ部360度で万が一の転落時頭を守ります。
着脱はワンタッチバックル!
内側は便利な着脱式クッション!
おしゃれな形とカラー!安全にサイクリングをもっと楽しみましょう!

材質シェル/ポリカーボネート、ライナー/EPS質量(g)(約)264適合寸法(cm)54以上57未満内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン68523046H-101MBモカブラウン
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
メイン68523055H-101WRワインレッド
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする