SPARKFUN
Battery Holder 2xAA with Cover and Switch - JST Connector
仕様
電池サイズ:単3電池、本数:2本、縦:1、横:2、両面:片面、取付:リード線、スイッチ:あり、カバー:あり、67.9mm×32.8mm×18.25mm
アズワン品番
67-0454-48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68525295
PRT-09925
¥
650
¥
639
¥
703
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください